Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po
- Gamme de tailles hexagonales7/64 - 1/4 po;
- Longueur sous la tête12 po
- Longueur totale13 po
Détails
- Détails supplémentairesPoignée en T avec poignée coussinée
- CouleurRouge, or, noir
- Type de contenantSupport
- Caractéristiques et avantagesLa poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.
- Type de poignéePoignée en T
- MatérielAcier chromalloy
- Type de mesurePouces
- Nombre de pièces7
- Code PSC5120
- Type d’outilHexagonales
Aperçu
- La poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.