Motion
01672658

Made in USA
01672658

10mm Épaule Diam x 12mm Longueur d’épaule, M6x1 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 6mm x 12mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671843
N° MFR01672658
Prix6.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01672658

10mm Épaule Diam x 12mm Longueur d’épaule, M6x1 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 6mm x 12mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671843
N° MFR01672658

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    12.00 mm
  • Hauteur de la tête
    6.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    10.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    12.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
01672658 01672658 10MM X 12MM 18-8 SS ME
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.