Motion
01727056

Made in USA
01727056

Numéro 3 Chaîne à billes en acier de taille commerciale 0.095 po de diamètre, 12 lb Résistance à la traction, 100 pi de long, 94 pelotes par pied
N° D’ARTICLE MI11671894
N° MFR01727056
Prix35.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01727056

Numéro 3 Chaîne à billes en acier de taille commerciale 0.095 po de diamètre, 12 lb Résistance à la traction, 100 pi de long, 94 pelotes par pied
N° D’ARTICLE MI11671894
N° MFR01727056

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0950 po
  • Longueur
    100 pi
  • Résistance à la traction
    12 lb
  • Taille commerciale
    #3

Détails

  • Balles par pied
    94
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    4010
  • Conception du type
    Chaîne à billes

Aperçu

Description du fabricant
01727056 01727056 3 NKLPLT STL 100 PI SPL