Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble1 po
- Largeur de coupe5/16 po
- Longueur totale2-5/16 po
- Surdimensionné pour le réaffûtageNon
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Numéro American Standard1008 ANSI
- Type de connexionTige
- Tolérance de largeur de coupe+0.0000/-0.0005 po
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielMicrograin
- Nombre de dents8
- Ancien numéro standardB
- Type de dentDroit
- Ballerines WeldonNon
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
- Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
- Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
- Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
- La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.