Motion
02099844

Made in USA
02099844

Tige de 3/4 x 3/4 po, mèche à embout simple d’alésage à tige carrée, TSE-12, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672348
N° MFR02099844
Prix47.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099844

Tige de 3/4 x 3/4 po, mèche à embout simple d’alésage à tige carrée, TSE-12, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672348
N° MFR02099844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/4 po
  • Largeur de tige
    3/4 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfoncement à épaulement carré dans 45° barres
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    TSE-12
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    TSE
  • Type de mèche d’outil
    Alésage à tige carrée

Aperçu

Description du fabricant
02099844 02099844 TSE12 3/4 pi2 GRILLE. K21
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement