Spécifications
Dimensions
- Diamètre d'alésoir le plus grand1/2 po
- Diamètre de l’alésoir1/16 in, 5/64 in, 3/32 in, 7/64 in, 1/8 in, 9/64 in, 5/32 in, 11/64 in, 3/16 in, 13/64 in, 7/32 in, 15/64 in, 1/4 in, 17/64 in, 9/32 in, 19/64 in, 5/16 in, 21/64 in, 11/32 in, 23/64 in, 3/8 in, 25/64 in, 13/32 in, 27/64 in, 7/16 in, 29/64 in, 15/32 in, 31/64 in, 1/2 in
- Diamètre d'alésoir le plus petit1/16 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces29
- L’ensemble comprend(29) Alésoirs de mandrin
- Type de tigeDroit
- Matériau de l’unité de stockageMétal
- Type d’unité de stockageCas
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
- La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
- Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.