Spécifications
Dimensions
- Diamètre max. de l'alésoir de coquille Comp1-1/32 po
- Diamètre min. de l'alésoir de coquille Comp13/16 po
- Longueur totale9-1/2 po
Détails
- Numéros d’arbre5
- Code PSC5133
- Désignation de tige conique2MT
- Type de tigeCône Morse
Aperçu
- Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour
- Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération
- Le cône mesure environ 5/8 pouces par pied.