Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3/8 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Diamètre de l’alésoir3/4 po
Détails
- Compatibilité des numéros d’arbre4
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Code PSC3820
- Matériau de l’alésoirAcier haute vitesse
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
- Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.