Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3-11/16 po
- Longueur totale7-3/8 po
- Diamètre de l’alésoir21/32 po
Details
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Code PSC5133
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale gauche
Aperçu
Description du fabricant
SHK ST 02329795 02329795 21/32" HSS É.-U.
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues.