Motion
02329936

Made in USA
02329936

Diam de 7/8 po, tige droite, cannelure de 4-7/8 po, alésoir manuel; cannelure spiralée, OAL de 9-3/4 po, spirale gauche, coupe droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673245
N° MFR02329936
Prix266.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02329936

Diam de 7/8 po, tige droite, cannelure de 4-7/8 po, alésoir manuel; cannelure spiralée, OAL de 9-3/4 po, spirale gauche, coupe droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673245
N° MFR02329936

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix266.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-7/8 po
  • Longueur totale
    9-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.8750 po, 7/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
HSS É.-U. ST SHK G 02329936 02329936 7/8 po
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues.