Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-3/4 po
- Plage de diamètres de face1" - 2.9"
- Longueur de la poignée10-1/2 po
- Poids de la tête3 lb / 48.00 oz
- Plage de poids de la tête3 - 5.9 lb
- Longueur totale14 po
Détails
- Matériau de la poignéeBois
- Matériau de la têteCuivre
- Type de têteFace fixe
- Code PSC5120
- Style d’outilNon-marr