Motion
02495711

Made in USA
02495711

Vis no 10-32 , 0.025 à 1/16 po d’épaisseur, écrou à ressort en acier standard en U; bord central de 5/16 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11673589
N° MFR02495711
Prix0.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02495711

Vis no 10-32 , 0.025 à 1/16 po d’épaisseur, écrou à ressort en acier standard en U; bord central de 5/16 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11673589
N° MFR02495711

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.0620 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0250 po
  • Taille de la vis
    #10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou en U
  • Type d'écrou en U
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
02495711 02495711 10-32 .025-.062 CTE.31
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec un rendement très élevé
  • Les écrous en U standard sont insérés dans les trous percés ou percés dans la tôle et d’autres matériaux minces et souples
  • Elles agissent à la fois comme rondelle de blocage et comme écrou, ce qui élimine le besoin de rondelles de blocage
  • Les écrous en U se fixent sur le bord de la tôle
  • Ils ont la forme de la lettre U et sont utilisés dans l’assemblage de panneaux.