Motion
02640548

Made in USA
02640548

5/32 po de largeur x 7/8 po de hauteur x 6 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité C6 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11673878
N° MFR02640548
Prix81.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02640548

5/32 po de largeur x 7/8 po de hauteur x 6 po de longueur, lame parallèle, lame tronçonneuse; qualité C6 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11673878
N° MFR02640548

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur
    5/32 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Parallèle
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Numéro de norme de l’industrie
    P5N
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6
  • Code PSC
    3411

Aperçu

Description du fabricant
02640548 02640548 P5N C6 5/32 X 7/8 X 6
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.