Motion
02994887

Made in USA
02994887

Vis de 1/4 po, grade 8 , rondelle plate SAE en acier allié 9/32 po DI x 5/8 po DE, 0.072 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674026
N° MFR02994887
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02994887

Vis de 1/4 po, grade 8 , rondelle plate SAE en acier allié 9/32 po DI x 5/8 po DE, 0.072 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11674026
N° MFR02994887

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    9/32 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.2760 po~0.2960 po
  • Épaisseur maximale
    1/16 po
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.6200 po~0.6400 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0720 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
02994887 02994887 1/4 PO GR8 ZINC SAE PLAT
  • Les rondelles plates SAE (Society of Automotive Engineers) sont plus minces, ont des diamètres extérieurs plus petits et s’ajustent autour des boulons plus serrés que les rondelles USS (United States Standard).