Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps2-5/16 po
- Longueur fermée4 po
- Longueur du cou13/64 po
- Longueur ouverte5-5/8 po
- Longueur de prise en charge1-1/2 po
- Diamètre du filetageNo 10 dans
- Taille du filetageNo 10-24 dans
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type d’œilRonde
- Revêtement de finition des raccordsPlaqué zinc
- Matériau des raccordsAcier
- Capacité de charge38 lb
- TypeYeux et yeux
Aperçu
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
- Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.