Motion
03115409

Made in USA
03115409

Engrenage à émerillon externe 03115409 - 20 DP, 20 ° PA, 34 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674294
N° MFR03115409
Prix17.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03115409

Engrenage à émerillon externe 03115409 - 20 DP, 20 ° PA, 34 dents, 3/8 po face, 3/8 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674294
N° MFR03115409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    47/64 po
  • Diamètre du pas
    1.7000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    34

Aperçu

Description du fabricant
03115409 03115409 20DP 34T 3/8 BORE STD