Motion
03125259

Made in USA
03125259

Engrenage à émerillon externe 03125259 - 24 DP, 20 ° PA, 48 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674327
N° MFR03125259
Prix31.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03125259

Engrenage à émerillon externe 03125259 - 24 DP, 20 ° PA, 48 dents, 1/4 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674327
N° MFR03125259

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    2.0000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    48

Aperçu

Description du fabricant
03125259 03125259 24DP 48T 5/16 BORE STD