Motion
03302825

Made in USA
03302825

Engrenage à émerillon externe 03302825 - 48 DP, 20 ° PA, 18 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674489
N° MFR03302825
Prix6.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302825

Engrenage à émerillon externe 03302825 - 48 DP, 20 ° PA, 18 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674489
N° MFR03302825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/32 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    5/16 po
  • Diamètre du pas
    0.3750 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    18

Aperçu

Description du fabricant
03302825 03302825 48DP 18T 5/32BORE ICD