Motion
03302940

Made in USA
03302940

Engrenage à émerillon externe 03302940 - 48 DP, 20 ° PA, 30 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674501
N° MFR03302940
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302940

Engrenage à émerillon externe 03302940 - 48 DP, 20 ° PA, 30 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674501
N° MFR03302940

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/32 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1/2 po
  • Diamètre du pas
    0.6250 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    30

Aperçu

Description du fabricant
03302940 03302940 48DP 30T 5/32BORE ICD