Motion
03515012

Made in USA
03515012

Scie à fentes et à fentes en carbure 20 dents 1 po x 0.0313 po, diam. trou d’arbre 1/2 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11674726
N° MFR03515012
Prix100.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03515012

Scie à fentes et à fentes en carbure 20 dents 1 po x 0.0313 po, diam. trou d’arbre 1/2 po, connexion d’arbre, mise à la terre concave
N° D’ARTICLE MI11674726
N° MFR03515012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix100.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    1 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Caractéristiques
    Mise à la terre concave
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    20
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
03515012 03515012 1"X 1/32 X 1/2 20T É.-U.
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.