Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1/2 po
- Diamètre de la lame2 po
- Épaisseur de la lame1/16 po
Détails
- Tolérance du diamètre du trou d'arbre+0.001/-0.000 po
- Tolérance du diamètre de lame+0.005/-0.005 po
- Tolérance d’épaisseur de lame+0.005/-0.005 po
- Type de connexionArborescence
- Direction de coupeMain droite
- CaractéristiquesMise à la terre concave
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCarbure solide
- Application du matérielMétal
- Nombre de dents40
- Angle de râteau5
- Configuration de la dentDroit
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.