Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1-3/4 po
- Diamètre1.7500 po
- Diamètre du filament0.0118 po
- Tige Diamètre0.2500 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Type d’arbreTige
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brossesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.13,000
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filsertie
Aperçu
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
- L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.