Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse2-3/4 po
- Diamètre du filament0.0140 po
- Tige Diamètre1/4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Type d’arbreTige
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.13,000
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filsertie
Aperçu
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
- L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.