Motion
03715315

Made in USA
03715315

Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam de 5/8 po - spirale simple, diam à filament de 0.005 po, longueur de brosse de 1 po, OAL de 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam de 0.162 po
N° D’ARTICLE MI11675291
N° MFR03715315
Prix2.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03715315

Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam de 5/8 po - spirale simple, diam à filament de 0.005 po, longueur de brosse de 1 po, OAL de 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam de 0.162 po
N° D’ARTICLE MI11675291
N° MFR03715315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    5/8 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0050 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.162 po

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
03715315 03715315 5/8 poX1 po ST ACIER TW.WR
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.