Motion
03715513

Made in USA
03715513

Brosse à tube en laiton hélicoïdal Diam 7/8 po - spirale simple, diam à filament 0.006 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 0.213 po
N° D’ARTICLE MI11675311
N° MFR03715513
Prix2.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03715513

Brosse à tube en laiton hélicoïdal Diam 7/8 po - spirale simple, diam à filament 0.006 po, longueur de brosse 1 po, OAL 3-1/2 po, tige en acier inoxydable Diam 0.213 po
N° D’ARTICLE MI11675311
N° MFR03715513

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    7/8 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0060 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.213 po

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
03715513 03715513 7/8 poLAITON X1 po TW.WR.PW
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et il fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.