Motion
04260600

Made in USA
04260600

Engrenage à émerillon externe 04260600 - 48 DP, 20 ° PA, 52 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676173
N° MFR04260600
Prix32.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04260600

Engrenage à émerillon externe 04260600 - 48 DP, 20 ° PA, 52 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676173
N° MFR04260600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.0830 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    52

Aperçu

Description du fabricant
04260600 04260600 48DP 52T 1/4B MTL INS