Motion
04355111

Made in USA
04355111

Tige filetée en acier inoxydable no 5-40 x 3 pi - Filetage à droite, UNC
N° D’ARTICLE MI11676275
N° MFR04355111
Prix26.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04355111

Tige filetée en acier inoxydable no 5-40 x 3 pi - Filetage à droite, UNC
N° D’ARTICLE MI11676275
N° MFR04355111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
FILETÉ 04355111 04355111 5-40X3' 304SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.