Motion
04356036

Made in USA
04356036

3° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 3 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 5 po, Alésoir à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676335
N° MFR04356036
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04356036

3° Alésoir à petite extrémité de 1/8 po, LOC de 3 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 5 po, Alésoir à tige de 1/2 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11676335
N° MFR04356036
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3 po
  • Rayon du nez
    1/16 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Balle
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    3.00

Aperçu

Description du fabricant
04356036 04356036 3D 1/16R X1/2X3X5 États-Unis
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.