Motion
05138813

Made in USA
05138813

Capacité de 650 lb, chariot utilitaire standard de 22-3/8 po de largeur x 38-5/8 po de longueur x 37-1/8 po de hauteur : acier inoxydable, 2 roulettes rigides/2 roulettes pivotantes, 2 tablettes
N° D’ARTICLE MI11677088
N° MFR05138813
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05138813

Capacité de 650 lb, chariot utilitaire standard de 22-3/8 po de largeur x 38-5/8 po de longueur x 37-1/8 po de hauteur : acier inoxydable, 2 roulettes rigides/2 roulettes pivotantes, 2 tablettes
N° D’ARTICLE MI11677088
N° MFR05138813
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    5 & 8
  • Hauteur
    37-1/8 po
  • Longueur
    38-5/8 po
  • Largeur
    22-3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chariot utilitaire à châssis en U
  • Matériau du chariot
    Acier inoxydable
  • Type de chariot
    Utilitaire standard
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide/2 pivotant
  • Nombre de tablettes
    2

Aperçu

Description du fabricant
05138813 05138813 21 X 33 2-SHELF UTIL C