Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3500 po
- Diamètre extérieur maximal57/64 po
- Diamètre extérieur57/64 po
- Taille de la vis3/8
- Épaisseur0.032 po
Détails
- Grade6/6
- ComprendRondelle de retenue
- MatérielNylon
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent interne
Aperçu
- Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
- Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
- Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
- Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
- Les rondelles de retenue sont conçues pour maintenir les pièces et les composants en place sur un arbre.