Motion
05163316

Made in USA
05163316

Vis n° 6 , rondelle plate standard en nylon 6/6 3.56mm DI x 5/16" DE, 2.36mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11677115
N° MFR05163316
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05163316

Vis n° 6 , rondelle plate standard en nylon 6/6 3.56mm DI x 5/16" DE, 2.36mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11677115
N° MFR05163316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1400 po,3.56 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3125 in5/16 in7.94 po / 254,4 mm
  • Plage de diamètres extérieurs
    ~0.3120 po
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.0930 in2.36 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.015 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05163316 05163316 6X.093 WA PLAT THK NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.