Motion
05169602

Made in USA
05169602

Diam à trous de 1/4 po à 1/4 po, tige de trou de serrure, rivet de panneau en nylon Épaisseur du matériau de 5/32 po, Diam à tête de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11677240
N° MFR05169602
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05169602

Diam à trous de 1/4 po à 1/4 po, tige de trou de serrure, rivet de panneau en nylon Épaisseur du matériau de 5/32 po, Diam à tête de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11677240
N° MFR05169602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre/largeur de la tête
    0.5000 po, 1/2 po
  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1563 po, 5/32 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.2500 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.2500 po, 1/4 po

Détails

  • Matériel
    Nylon
  • Type de tige
    Trou de serrure
  • Type
    Rivet de panneau

Aperçu

Description du fabricant
05169602 05169602 1/4" .156PT CLÉ EN NYLON-
  • Les cambrions en trou de serrure ont une conception en forme de trou de serrure dans le cambrion qui permet une fixation rapide et facile.
  • Les rivets de panneau sont insérés dans les trous percés ou prépercés dans les matériaux minces. Ce sont des attaches à pousser qui résistent aux tremblements, aux vibrations, au desserrement et à l’abrasion.