Motion
05401401

Made in USA
05401401

Vis de 7/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable AN960 0.89 po DI x 1-1/2 po DE, 0.09 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11677495
N° MFR05401401
Prix27.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05401401

Vis de 7/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable AN960 0.89 po DI x 1-1/2 po DE, 0.09 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11677495
N° MFR05401401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8900 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.8920 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.4950 po~
  • Taille de la vis
    7/8
  • Épaisseur
    0.0900 po

Détails

  • Fixation standard
    AN960
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    AN960
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.020 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05401401 05401401 .892ID .082THK(10PK) A
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.