Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1250 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.1300 po
- Diamètre extérieur0.2500 po
- Plage de diamètres extérieurs0.2400 po~
- Taille de la vis#4
- Épaisseur0.0030 po
Détails
- Fixation standardASTM D3308
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielPTFE
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeStandard
Aperçu
- Le PTFE (polytétrafluoroéthylène) offre une excellente résistance à la corrosion, aux produits chimiques et à l’humidité et est idéal pour les environnements à chaleur élevée et corrosifs.