Motion
06043814

Made in USA
06043814

Vis n° 1, grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.99" DI x 2" DE, 0.108" d'épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678600
N° MFR06043814
Prix30.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06043814

Vis n° 1, grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.99" DI x 2" DE, 0.108" d'épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678600
N° MFR06043814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.9900 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.9950 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.9900 po~
  • Taille de la vis
    #1
  • Épaisseur
    0.1080 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-R-6855 Classe 2 Type A
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Qualité du matériel
    Grade 60
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
06043814 06043814 NO 1 SCW 25PK NEOPRENE
  • Le néoprène est un matériau isolant résistant à la corrosion qui est solide, durable et idéal pour les applications d’étanchéité où l’humidité et les fuites sont des préoccupations.