Motion
06047328

Made in USA
06047328

Limite de charge de 2,200 lb, diam. filetée de 1/2 po, reprise de 6 po, tronçon en acier et tronçon de Turnbuckle-7-1/2 po de longueur de corps, longueur de cou de 3/4 po, longueur fermée de 14 po
N° D’ARTICLE MI11678624
N° MFR06047328
Prix35.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06047328

Limite de charge de 2,200 lb, diam. filetée de 1/2 po, reprise de 6 po, tronçon en acier et tronçon de Turnbuckle-7-1/2 po de longueur de corps, longueur de cou de 3/4 po, longueur fermée de 14 po
N° D’ARTICLE MI11678624
N° MFR06047328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    7-1/2 po
  • Longueur fermée
    14 po
  • Longueur du cou
    3/4 po
  • Longueur du talon
    7 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    1/2 po
  • Longueur du filetage
    4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Sans revêtement
  • Matériau du corps
    Acier
  • Fixation standard
    ASTM F1145-92 Classe C
  • Capacité de charge
    2200 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Talon et Talon

Aperçu

Description du fabricant
06047328 06047328 1/2X6 THR.DIA.X7 1/2 T
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les types de tronçon et de tronçon ont des tiges qui ne sont filetées que sur l’intérieur du corps du tendeur
  • Ils ont des extrémités non filetées et aucun connecteur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté