Motion
06623847

Made in USA
06623847

1 lb Tête 1-1/4 po Tête de marteau 10-1/2 po Tête de laiton Marteau OAL, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11679322
N° MFR06623847
Prix63.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06623847

1 lb Tête 1-1/4 po Tête de marteau 10-1/2 po Tête de laiton Marteau OAL, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11679322
N° MFR06623847

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/4 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Poids de la tête
    1 lb / 16.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    10-1/2 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Matériau de la tête
    Laiton
  • Type de tête
    Face fixe
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Outil de frappe de tête en laiton

Aperçu

Description du fabricant
06623847 06623847 1 lb-TÊTE = 1 1/4 poDIA.