Motion
06769855

Made in USA
06769855

Ouverture de 3/16 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 17 lb, DI de 3/8 po, fil de 0.117 po, OAL de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11679339
N° MFR06769855
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06769855

Ouverture de 3/16 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 17 lb, DI de 3/8 po, fil de 0.117 po, OAL de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11679339
N° MFR06769855

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    0.188
  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    1-1/4
  • Taille du fil
    0.1170 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Électrogalvanisé
  • Capacité de charge
    17 lb
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROGALVANZD DE 06769855 06769855 1-1/4 PO