Motion
06769897

Made in USA
06769897

Ouverture de 7/16 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 70 lb, DI de 3/4 po, fil de 1/4 po, OAL de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11679343
N° MFR06769897
Prix1.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06769897

Ouverture de 7/16 po, crochet en S électrogalvanisé en acier à faible teneur en carbone, capacité de 70 lb, DI de 3/4 po, fil de 1/4 po, OAL de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11679343
N° MFR06769897

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    0.438
  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur
    2-1/2
  • Taille du fil
    0.2500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Électrogalvanisé
  • Capacité de charge
    70 lb
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone

Aperçu

Description du fabricant
06769897 06769897 2-1/2 ÉLECTROGALVNZÉ