Motion
06847180

Made in USA
06847180

No 10-32 Interne, 5/16-24 Externe, UNF, Longueur de l’insert de 5/16 po, Inserts de réparation verrouillables du filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679665
N° MFR06847180
Prix4.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06847180

No 10-32 Interne, 5/16-24 Externe, UNF, Longueur de l’insert de 5/16 po, Inserts de réparation verrouillables du filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679665
N° MFR06847180

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    5/16-24
  • Insérer la longueur
    5/16 po
  • Taille du filetage interne
    #10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
06847180 06847180 ACIER INOXYDABLE 10/32
  • L’acier inoxydable est un matériau résistant à la corrosion utilisé pour les applications d’équipement d’origine, la réparation et la révision.