Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage externe7/16-20
- Insérer la longueur7/16 po
- Taille du filetage interne5/16-18
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
- Type d'insert de verrouillage du filetageRéparation du filetage
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un matériau résistant à la corrosion utilisé pour les applications d’équipement d’origine, la réparation et la révision.