Motion
06847719

Made in USA
06847719

48 Inserts, kit de réparation de filetage pour insert fileté en acier inoxydable UNF n° 10 à 5/8
N° D’ARTICLE MI11679679
N° MFR06847719
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06847719

48 Inserts, kit de réparation de filetage pour insert fileté en acier inoxydable UNF n° 10 à 5/8
N° D’ARTICLE MI11679679
N° MFR06847719
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    5/16-24 po, 3/8-24 po, 7/16-20 po, 1/2-20 po, 9/16-18 po, 5/16-18 po, 3/4-16 po
  • Taille maximale du filetage interne
    5/8 po
  • Diamètre nominal maximal
    5/8 po
  • Taille minimale du filetage interne
    No 10 dans
  • Diamètre nominal minimum
    No 10 dans

Détails

  • Comprend une perceuse
    Pas de perçage inclus
  • Comprend l’outil d’installation
    Aucun outil d’installation
  • Comprend un outil de retrait de la pince
    Outil de retrait NoTang
  • Comprend un taraud
    NonAppuyéInclus
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Type de trousse
    Insertion filetée
  • Nombre d’insertions
    48
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
06847719 06847719 10/32 À 5/8 X 18 RE-N