Motion
06849145

Made in USA
06849145

No 10-32 Interne, 3/8-16 Externe, UNF, Longueur de l’insert de 13/32 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679681
N° MFR06849145
Prix6.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06849145

No 10-32 Interne, 3/8-16 Externe, UNF, Longueur de l’insert de 13/32 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679681
N° MFR06849145

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    3/8-16
  • Insérer la longueur
    13/32 po
  • Taille du filetage interne
    #10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaque de zinc
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
06849145 06849145 10-32 FIL RE-NU É.-U.
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.