Motion
06849285

Made in USA
06849285

1/2-20 Interne, 3/4-10 Externe, UNF, Longueur de l’insert de 21/32 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679690
N° MFR06849285
Prix13.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06849285

1/2-20 Interne, 3/4-10 Externe, UNF, Longueur de l’insert de 21/32 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679690
N° MFR06849285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    3/4-10
  • Insérer la longueur
    21/32 po
  • Taille du filetage interne
    1/2-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaque de zinc
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
06849285 06849285 1/2X20 É.-U. RE-NU THREA
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.