Motion
06849442

Made in USA
06849442

1-8 Interne, 1-3/8 - 12 Externe, UNC, Longueur de l’insert 1-1/4 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679694
N° MFR06849442
Prix24.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06849442

1-8 Interne, 1-3/8 - 12 Externe, UNC, Longueur de l’insert 1-1/4 po, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition de plaque de zinc, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679694
N° MFR06849442

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    1-3/8 - 12
  • Insérer la longueur
    1-1/4 po
  • Taille du filetage interne
    1-8

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaque de zinc
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06849442 06849442 1-8 É.-U. RE-NU THREAD I
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.