Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble3/4 po
- Largeur de coupe3/32 po
- Longueur totale2-1/8 po
- Surdimensionné pour le réaffûtageNon
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type de connexionTige
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de dents14
- Type de dentDroit
- Ballerines WeldonNon
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
- Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.