Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3120 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.3170 po
- Diamètre extérieur0.7500 in3/4 po
- Plage de diamètres extérieurs0.7400 po~
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0620 po
Détails
- CouleurGris
- Fixation standardL-P-535 Type 1 Classe 1
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielPVC
- Qualité du matérielGris
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeStandard
Aperçu
- Le PVC est un thermoplastique résistant à la corrosion idéal pour les applications d’isolation électrique et les environnements corrosifs.