Motion
07322910

Made in USA
07322910

Vis de 5/16 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 3/8 po DI x 7/8 po DE, 0.064 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680243
N° MFR07322910
Prix50.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07322910

Vis de 5/16 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 3/8 po DI x 7/8 po DE, 0.064 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680243
N° MFR07322910

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.3820 po
  • Épaisseur maximale
    0.1040 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.8680 po~
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.0640 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07322910 07322910 .382ID .064THK(50PK) M
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.