Motion
07324296

Made in USA
07324296

Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier 1008/1010 1/4" DI x 0.562" DE, 0.06" d'épaisseur, fini plaqué cadmium, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680260
N° MFR07324296
Prix18.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07324296

Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier 1008/1010 1/4" DI x 0.562" DE, 0.06" d'épaisseur, fini plaqué cadmium, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680260
N° MFR07324296

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2650 po
  • Diamètre extérieur
    0.5620 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.5570 po~
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0600 po

Détails

  • Fixation standard
    MS27183
  • Revêtement de finition
    Plaqué cadmium
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07324296 07324296 10SCW .577OD 100 IM PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.