Motion
07324304

Made in USA
07324304

Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier 1008/1010 1/4" DI x 5/8" DE, 0.03" d'épaisseur, fini plaqué cadmium, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680261
N° MFR07324304
Prix16.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07324304

Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier 1008/1010 1/4" DI x 5/8" DE, 0.03" d'épaisseur, fini plaqué cadmium, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680261
N° MFR07324304

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2650 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.6200 po~
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0300 po

Détails

  • Fixation standard
    MS27183
  • Revêtement de finition
    Plaqué cadmium
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07324304 07324304 10SCW .640OD 100PK MIL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.